FRACARRO - FRA211101 DIGIT ANTENNA PARABOLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 68 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978000296
Artikelnummer
FRA211101
Herstellernummer
211101
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
68 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
Verstärkung:
36.5 dB


