Startseite

FOSNOVA - FOS2248581400 STRISCIA LED 4854 LED 5W 4K L=4,8M 24V - 2248581400

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248581400 STRISCIA LED 4854 LED 5W 4K L=4,8M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Breite - 8 mm

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535102333

Artikelnummer

FOS2248581400

Herstellernummer

2248581400

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

8 mm

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gesamtlänge:

4.846 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip - LED 24V - CRI80