Startseite

FOSNOVA - FOS2248511600 STRISCIA LED 4851 120LED MT 3K IP65 L=5 - 2248511600

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248511600 STRISCIA LED 4851 120LED MT 3K IP65 L=5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 720 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535059057

Artikelnummer

FOS2248511600

Herstellernummer

2248511600

Hersteller

FOS

Lichtstrom je Meter:

720 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

60 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gesamtlänge:

3 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

FOSNOVA

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie