FOSNOVA - FOS2248511500 STRISCIA LED 4851 120 LED MT 4K IP20 L=5 - 2248511500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8016535059019
Artikelnummer
FOS2248511500
Herstellernummer
2248511500
Hersteller
FOS
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
60 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gesamtlänge:
3 m
Mit Schutzabdeckung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ein FOSNOVA Produkt
Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie


