Startseite

FOSNOVA - FOS2230031000 TECHNO T 3003 LED 28W 4K CLD BIA

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230031000 TECHNO T 3003 LED 28W 4K CLD  BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535304126

Artikelnummer

FOS2230031000

Herstellernummer

2230031000

Hersteller

FOS

Techno Track 2 - simmetrico 60°