FOSNOVA - FOS2218671300 STORE 2 1867 COB 4500 78W FL CLD BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016535073503
Artikelnummer
FOS2218671300
Herstellernummer
2218671300
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4500 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Einbaubreite:
160 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
330 mm
Länge:
350 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



