Startseite
Nicht mehr in Produktion

FOSNOVA - FOS2218631000 STORE 1 1863 COB 3000 26W FL CLD BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535069032

Artikelnummer

FOS2218631000

Herstellernummer

2218631000

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

175 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

32...32 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Einbaubreite:

160 mm

Breite:

180 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

160 mm

Länge:

180 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Allargamento della gamma di una delle serie più conosciute di faretti da incasso orientabili STORE LED. Modernizza il tuo impianto con soluzioni tecnologiche innovative! Corpo: In lamiera d'acciaio. Verniciatura: A liquido con vernice a base di resina acrilica, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV, interno nero e bordo bianco. Equipaggiamento: Completi di molle che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 25 mm. Morsettiera con massima sezione di conduttori ammessa 1,5mm2. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: 2000/3000/4500lm - 22/45W tot - 3000/4000K - CRI80.