Startseite

FOSNOVA - FOS2218591200 PAN.LUM R2 1859 LED 54W 4K CLD BIA PLAF - 2218591200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2218591200 PAN.LUM R2 1859 LED 54W 4K CLD BIA PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535108700

Artikelnummer

FOS2218591200

Herstellernummer

2218591200

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1202 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

302 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

54...54 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5300...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Eco Pannello luminoso R2 - Plafone. La qualità superiore dell’illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un’illuminazione costante. Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d’interni. 54W 5300 lm 4000K