Startseite

FOSNOVA - FOS2218491100 PANN LUM 1849 LED 34W 3K CLD BIA PLAF - 2218491100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2218491100 PANN LUM 1849 LED 34W 3K CLD BIA PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schlagfestigkeit - IK05

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535088033

Artikelnummer

FOS2218491100

Herstellernummer

2218491100

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchtenlichtausbeute:

99.41...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3380...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

LED: 3380lm - 3000K - CRI83 - 34W. Power factor: >0,9. Luminous flux maintenance 70% 40000h (L70B50