Startseite

FOSNOVA - FOS221678111241 ISPOT 1 COM 1678 LED 11W 3K CLD-D-D BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535109530

Artikelnummer

FOS221678111241

Herstellernummer

221678111241

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Dimmung 1-10 V:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

123 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

95 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0.9

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

iSpot Comfort 1 - Corpo: In alluminio pressofuso completo di anello di finitura. Riflettore: In policarbonato. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Elevata resa luminosa (CRI 92) con ottica schermata antiabbagliamento UGR>19. Modello universale per sostituire faretti con fori da 75 mm a 80 mm. L’anello in dotazione può essere utilizzato sia come finitura estetica che per coprire fori di dimensione superiore, da 80 mm a 92 mm. Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V. LED COB 11W 900lm 3000K 38° CRI 92. Bianco. Dimmerabile DALI,1-10V