Startseite

FOSNOVA - FOS2208453400 MISTRAL Q 845 LED 10W CLD NERO - 2208453400

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2208453400 MISTRAL Q 845 LED 10W CLD NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535142032

Artikelnummer

FOS2208453400

Herstellernummer

2208453400

Hersteller

FOS

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Einbaudose:

nein

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK08

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Länge:

90 mm

Einbaubreite:

84 mm

Einbaulänge:

84 mm

Mistral Q