FOSNOVA - FOS2208451400 MISTRAL Q 845 LED 10W CLD BIANCO - 2208451400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
EAN
8016535142025
Artikelnummer
FOS2208451400
Herstellernummer
2208451400
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Länge:
90 mm
Einbaubreite:
84 mm
Einbaulänge:
84 mm


