FOSNOVA - FOS2208317300 MILANO SMALL T 831 LED 7W CLD-DI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016535060565
Artikelnummer
FOS2208317300
Herstellernummer
2208317300
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein