FOSNOVA - FOS2204551000 STILO BL 455 30W CLD BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 893 lm
Max. Systemleistung - 36 W
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535104900
Artikelnummer
FOS2204551000
Herstellernummer
2204551000
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
893 lm
Max. Systemleistung:
36 W
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100