Startseite

FOSNOVA - FOS2204181000 STILO SP2 418 LED 10W CLD-DI BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 200 mm

  • Durchmesser - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535096502

Artikelnummer

FOS2204181000

Herstellernummer

2204181000

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

200 mm

Durchmesser:

55 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1000...1000 mm

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Stilo a sospensione - SP2 - Corpo: in alluminio trattato. Normative: prodotti in conformità alle vigenti norme CEI 34-21, CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-2. LED COB 12W 750lm-3000K-CRI 90 - 40°. BIANCO. CELL-DI.