Startseite

FOSNOVA - FOS2201031800 SINTESI 0103 108W L3404 CLD BIA SOSP

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2201031800 SINTESI 0103 108W L3404 CLD BIA SOSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - ohne

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535112585

Artikelnummer

FOS2201031800

Herstellernummer

2201031800

Hersteller

FOS

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP40

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

210...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.92

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2201031800 - SINTESI 0103 108W L3404 CLD BIA SOSP