Startseite

FOSNOVA - FOS2201031700 SINTESI 0103 76W L2276 CLD BIA SOSP

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2201031700 SINTESI 0103 76W L2276 CLD BIA SOSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9042 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 76...76 W

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016535112554

Artikelnummer

FOS2201031700

Herstellernummer

2201031700

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9042 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

76...76 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

2276 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Leistungsfaktor:

0.92

Breite:

69 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sintesi System - a sospensione - con schermo satinato - UGR<22 - Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un’ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. Facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l’apparecchio più idoneo a ottenere l’illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. Corpo: in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate: stampate ad iniezione in ABS V0. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: 0,92. Diffusore: schermo in PMMA trasparente con pellicola satinata diffondente ad alto rendimento. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Con reattore elettronico. LED 76W 9042lm 4000K CRI 80. Bianco.