Startseite

FOSNOVA - FOS2201031200 SINTESI 0103 81W L3404 CLD BIA PLAF

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2201031200 SINTESI 0103 81W L3404 CLD BIA PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10287 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 81...81 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535112417

Artikelnummer

FOS2201031200

Herstellernummer

2201031200

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10287 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

81...81 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

3404 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

II

Leistungsfaktor:

0.92

Breite:

69 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sintesi System - plafone - bi-asimmetrica 25° - UGR<22. Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un’ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensionea luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l’apparecchio più idoneo a ottenere l’illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce. 81W 10287 lm 4000K