FOSNOVA - FOS2201031109 SINTESI 0103 56W L2276 CLD-E BIA PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6858 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 56...56 W
Packung
1 ST
EAN
8016535112400
Artikelnummer
FOS2201031109
Herstellernummer
2201031109
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6858 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
56...56 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
2276 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
ja
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0.92
Breite:
69 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein