FLUKE ITALIA SRL - FLK946694 C789 VALIGETTA IN TESSUTO 30.8X25.6X7.7C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Höhe - 308 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 256 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969025089
Artikelnummer
FLK946694
Herstellernummer
946694
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
308 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
256 mm
Tiefe:
77 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Fluke C789 Valigetta in tessuto 30.8x25.6x7.7cm