Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK935601 PM9092/001 3 CAVI COASSIALI BNC/BNC L=0, - 935601

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK935601 PM9092/001 3 CAVI COASSIALI BNC/BNC L=0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969022071

Artikelnummer

FLK935601

Herstellernummer

935601

Hersteller

FLK

Mit Koffer/Tasche:

nein

Stecktechnik:

sonstige

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Fluke PM9092/001 Set di 3 cavi coassiali BNC/BNC L=0,5 m, R+N+G