Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK935598 PM9091/001 3 CAVI BNC FEMMINA/BNC FEMMIN - 935598

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK935598 PM9091/001 3 CAVI BNC FEMMINA/BNC FEMMIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969022064

Artikelnummer

FLK935598

Herstellernummer

935598

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Fluke PM9091/001 Set di 3 cavi BNC femmina/BNC femmina, 50Ohm, L=1.5m, R+N+G

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie