FLUKE ITALIA SRL - FLK916163 PM9082/001 BNC MASCHIO-BANANA, BNC LATER - 916163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Koffer/Tasche - nein
Stecktechnik - 4 mm
Isoliermaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
0095969015011
Artikelnummer
FLK916163
Herstellernummer
916163
Hersteller
FLK
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Fluke PM9082/001 Adattatore da BNC maschio a banana (BNC laterale)


