FLUKE ITALIA SRL - FLK916093 PM9081/001 BNC MASCHIO-BANANA, BNC CENTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Mit Koffer/Tasche - nein
Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
0095969014922
Artikelnummer
FLK916093
Herstellernummer
916093
Hersteller
FLK
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Fluke PM9081/001 Adattatore da BNC maschio a banana (BNC centrale)