Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK674689 52-2 TERMOMETRO DIGITALE - 2 CANALI - 674689

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK674689 52-2 TERMOMETRO DIGITALE - 2 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -210...1300 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969071338

Artikelnummer

FLK674689

Herstellernummer

674689

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-210...1300 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

ja

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement Typ R:

ja

Messung der Differenztemperatur:

ja

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Schnittstelle:

nein

Il termometro digitale a doppio ingresso Fluke 52 II offre una risposta rapida con precisione di laboratorio (0,05% + 0,3 ° C). È possibile utilizzare 52 II per misurare contemporaneamente due ingressi di temperatura di contatto su motori, isolamento, interruttori, tubi, connessioni corrose, liquidi e fili con sensori di temperatura per termocoppia di tipo industriale J, K, T o E. Il pannello frontale intuitivo e l'ampio display retroilluminato semplificano la visualizzazione dei risultati di entrambi gli ingressi in più modi. E la funzione della modalità di sospensione preserva la durata della batteria per darti mille ore di funzionamento tipiche.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie