Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK674686 51-2 TERMOMETRO DIGITALE - 1 CANALE - 674686

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK674686 51-2 TERMOMETRO DIGITALE - 1 CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -210...1300 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969071321

Artikelnummer

FLK674686

Herstellernummer

674686

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messbereich:

-210...1300 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

ja

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement Typ R:

ja

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Schnittstelle:

nein

Il termometro digitale a ingresso singolo Fluke 51 II offre una risposta rapida con precisione di laboratorio (0,05% + 0,3 °C). È possibile utilizzare il 51 II per misurare la temperatura di contatto su motori, isolamento, interruttori, tubi, collegamenti corrosi, liquidi e fili con sensori di temperatura a termocoppia industriali di tipo J, K, T o E. Il pannello anteriore di facile utilizzo e l'ampio display retroilluminato facilitano la visualizzazione dei risultati. Inoltre, la modalità Sleep prolungala durata della batteria per un funzionamento tipico di migliaia di ore.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie