Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK664755 I200 PINZA AMPEROMETRICA 0.1..200A AC - 664755

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK664755 I200 PINZA AMPEROMETRICA 0.1..200A AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.5...200 A

  • Stromart - AC

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja

  • Spannungsmessung, AC - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969063937

Artikelnummer

FLK664755

Herstellernummer

664755

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.5...200 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

20 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Pinza amperometrica AC piccola e comoda da usareLe pinze amperometriche Fluke sono i prodotti ideali per espandere le gamme di corrente degli strumenti Fluke.;Il modello i200s è una pinza amperometrica AC a doppia gamma da 20A e 200A con uscita tensione mediante connettore BNC isolato. L'adattatore Dual Banana/BNC in dotazione permette di collegare la pinza i200s a multimetri con ingressi a banana.