FLUKE ITALIA SRL - FLK659612 T5-600 TESTER TENSIONE CORRENTE 600V AC/ - 659612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 1...600 V
Spannungsanzeige - LCD
Prüfart - 2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige - nein
Durchgangsanzeige - optisch/akustisch
Packung
1 ST
EAN
0095969059503
Artikelnummer
FLK659612
Herstellernummer
659612
Hersteller
FLK
Spannungsmessbereich:
1...600 V
Spannungsanzeige:
LCD
Prüfart:
2-polig
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0.001...1 kOhm
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Widerstandsmessung:
1000 Ohm
Messkreiskategorie:
CAT III
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Prüfspitzenschutz:
ja
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


