Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK620101 715 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, ALIMENT - 620101

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK620101 715 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, ALIMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - nein

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Mehrfachanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969050692

Artikelnummer

FLK620101

Herstellernummer

620101

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

ja

Spannung geben 0 V ... 10 V:

ja

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Kleinste Auflösung Spannung geben:

0,01 mV

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Simultan Messen und Geben:

ja

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Druck messen:

nein

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Max. Spannungsmessbereich DC:

10 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kalibriersoftware:

nein

Il calibratore Fluke 715 Volt/ mA fornisce prestazioni; durata e affidabilità eccezionali. Offerto nella confezione robusta del multimetro digitale Fluke serie 80; il calibratore è compatto; leggero e semplice da trasportare. Grazie a un'interfaccia a pulsanti simile a quella dei calibratori multifunzione di processo con funzione di documentazione Fluke serie 740; il 715 è facile da utilizzare. È compatibile EMI; resistente alla polvere e agli urti; ed è dotato di uno sportellino asportabile per cambiarerapidamente le batterie.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie