Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK618113 80K-15 SONDA ALTA TENSIONE 15KV AC/DC,BA - 618113

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK618113 80K-15 SONDA ALTA TENSIONE 15KV AC/DC,BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - ja

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 15000 V

  • Messkreiskategorie - CAT I

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969063517

Artikelnummer

FLK618113

Herstellernummer

618113

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

ja

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

15000 V

Messkreiskategorie:

CAT I

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

sonstige

Il puntale per l'alta tensione 80K-15 è appositamente progettato per estendere la capacità di misurazione della tensione di un voltmetro AC/DC a un picco di 15.000 volt AC o DC con categoria di sovratensione I. Ciò significa che il puntale può essere utilizzato solo per effettuare misurazioni su circuiti a limitazione di energia all'interno delle attrezzature. Alcuni esempi riguardano l'alta tensione all'interno di apparecchi televisivi o fotocopiatrici. NON usate questa sonda per misurare l'alta tensione su impianti di distribuzione elettrica. La sonda offre un'elevata precisione quando viene utilizzata con un voltmetro dotato di un'impedenza di ingresso pari a 10 megaohm.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie