FLUKE ITALIA SRL - FLK5609242 II500 TELECAMERA ACUSTICA BASE - 5609242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Mikrofonarray
Technik - MEMS
Frequenz des Tonsignals - 2...52 kHz
Messbereich - 5.6...133.1 dB
Tastweite - 0.5...50 m
Packung
1 ST
EAN
0195112126080
Artikelnummer
FLK5609242
Herstellernummer
5609242
Hersteller
FLK
Sensortyp:
Mikrofonarray
Technik:
MEMS
Frequenz des Tonsignals:
2...52 kHz
Messbereich:
5.6...133.1 dB
Tastweite:
0.5...50 m
Anzeige:
graphisch
Visuelle Darstellung:
ja
Displayauflösung:
1280x800
Display-Diagonale:
17.8 cm
Mit Touchscreen:
ja
Videoaufnahme:
ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
25
Umgebungstemperatur:
-10...45 °C
Mit Laser:
nein
Abstandsmessung:
ja
Mit eingebauter Lampe:
nein
Kopfhörer:
nein
Wi-Fi-kompatibel:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Interner Speicher:
ja
Speicherkapazität:
20 GB
SD-Kartenslot:
nein
USB-Anschluss:
ja
Bustyp:
USB-C
Akkubetrieben:
ja
Batterieart:
Lithium-Ionen
Max. Batterielaufzeit:
6 h
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
68 mm
Höhe:
186 mm
Breite:
322 mm


