Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5594352 SMFT-1000PRO/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE - 5594352

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5594352 SMFT-1000PRO/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - USB

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Durchgangswiderstand - 0.2...2000 Ohm

  • Durchgangsmessung Strom - 200...400 mA

  • Leerlaufspannungsmessung Uoc - 5...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112122976

Artikelnummer

FLK5594352

Herstellernummer

5594352

Hersteller

FLK

Ausführung der Schnittstelle:

USB

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Durchgangswiderstand:

0.2...2000 Ohm

Durchgangsmessung Strom:

200...400 mA

Leerlaufspannungsmessung Uoc:

5...1000 V

Kurzschlussstrommessung Isc:

0.2...20 A

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.2...999 MOhm

Isolationswiderstandsmessung Spannung:

50...1000 V

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Mit Display:

ja

Messwertspeicher:

ja

Kompensation des Messleitungswiderstandes:

manuell

Fremdspannungserkennung:

ja

Polaritätsprüfung:

ja

Erdschlussmessung:

ja

Messung Sonneneinstrahlung:

ja

Temperaturmessung:

ja

Modul Datenbank:

ja

Parallelleitungswiderstandsmessung Rp:

nein

Messung des internen Serienwiderstands Rs:

nein

Messung Maximum Power Point (MPP):

ja

Spitzenleistungsmessung (Ppk):

nein

Umstellung auf STC:

ja

Umstellung auf NOCT:

ja

Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:

ja

Methode der Strom-Spannungs-Kurven-Aufzeichnung:

sonstige

Füllfaktormessung (FF):

ja

Leistungsmessung:

AC/DC

Messung des Wechselrichter-Wirkungsgrads:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Messkreiskategorie:

CAT III

Länge:

250 mm

Breite:

125 mm

Höhe:

100 mm

Gewicht:

1.4 kg

Gewicht mit Akkupack:

1.4 kg

Acquistando il tester fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000 insieme a Fluke Premium Care, sarai certo di ottenere il massimo dal tuo investimento. Il tester fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000 e l'analizzatore delle prestazioni sono una soluzione di test all-in-one per verificare le prestazioni e la sicurezza del sistema fotovoltaico e sveltire la redazione dei report per il cliente. Il pacchetto Fluke Premium Care offre una copertura aggiuntiva che va ben oltre la garanzia standard per aspetti quali la copertura dei danni accidentali, la calibrazione rapida e le ispezioni annuali degli strumenti.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie