FLUKE ITALIA SRL - FLK5363638 FEV300/KIT ITDK ADATTATORE EV E 1664FC - 5363638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Strommessung - nein
Messgerät für Widerstandsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - nein
Prüfgerät für Spannung - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112050378
Artikelnummer
FLK5363638
Herstellernummer
5363638
Hersteller
FLK
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Strommessung:
nein
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
nein
Prüfgerät für Spannung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
ja
Prüfgerät für Isolation:
ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
ja
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein





