Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5348008 FEV300/BASIC ADATTATORE TEST CARICA EV - 5348008

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Verwendbar mit einem Multimeter - ja

  • Verwendbar mit einem Stromzange - nein

  • Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte - nein

  • Verwendbar mit einem Installationstester - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112042915

Artikelnummer

FLK5348008

Herstellernummer

5348008

Hersteller

FLK

Art des Adapters:

elektrisch

Verwendbar mit einem Multimeter:

ja

Verwendbar mit einem Stromzange:

nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

ja

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

ja

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

ja

Geeignet für Photovoltaik-Test:

nein

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

sonstige

Steckverbindertyp Ausgang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Eingangsspannung:

480 V

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Max. Eingangsstrom:

10 A

Max. Ausgangsstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP54

Mit Koffer/Tasche:

ja

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Länge:

110 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

232 mm

Fluke FLK-FEV300/BASIC è l'adattatore autonomo per stazioni di ricarica di veicoli elettrici (EV), modalità 3 per ricarica CA. Può essere ordinato come unità singola da utilizzare con il connettore TY2 o TY1 per i cavi di ricarica di tipo 1 e tipo 2.