FLUKE ITALIA SRL - FLK5337394 393FC-PVLEAD PINZA E PUNTALI FOTOVOLTAIC - 5337394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Mehrfachanzeige - ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - automatisch
Packung
1 ST
EAN
0195112041215
Artikelnummer
FLK5337394
Herstellernummer
5337394
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.1...999.9 A
Strommessbereich/AC:
0.1...2500 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Leistungsmessung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
34 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V
Durchgangsprüfung:
ja
Schutzart (IP):
IP54


