Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK532424 80K-6 SONDA ALTA TENSIONE 6KV AC/DC, BAN - 532424

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK532424 80K-6 SONDA ALTA TENSIONE 6KV AC/DC, BAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 6000 V

  • Messkreiskategorie - CAT I

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969005333

Artikelnummer

FLK532424

Herstellernummer

532424

Hersteller

FLK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

6000 V

Messkreiskategorie:

CAT I

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

sonstige

Fluke 80K-6 Sonda di alta tensione 6kV AC/DC, connettore a banana

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie