FLUKE ITALIA SRL - FLK5308970 BORSA PORTA ATTREZZI FLUKE TB25 - 5308970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Eimer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 28
Höhe - 330 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112033166
Artikelnummer
FLK5308970
Herstellernummer
5308970
Hersteller
FLK
Ausführung:
Eimer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
28
Höhe:
330 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
425 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
305 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


