FLUKE ITALIA SRL - FLK5301188 PVLEAD1 SET PUNTALI MC4 A 4MM, NERO/ROSS - 5301188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
0195112031056
Artikelnummer
FLK5301188
Herstellernummer
5301188
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
20 A
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


