Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5300483 729-PRO CALIBRATORE PRESS AUTOM 1000PSI - 5300483

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - ja

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Analoge Balkenanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112030912

Artikelnummer

FLK5300483

Herstellernummer

5300483

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Mehrfachanzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement RTD Pt100:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Frequenz und Impulsgruppen geben:

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Simultan Messen und Geben:

ja

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement RTD Pt1000:

nein

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Max. Frequenz:

0 Hz

Druck messen:

ja

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Max. Spannungsmessbereich DC:

30 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Max. Strommessbereich AC:

0.024 A

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Kalibriersoftware:

ja

Il calibratore di pressione automatico Fluke 729 Pro 7M è uno strumento portatile di calibrazione della pressione per l'uso in laboratorio o sul campo. Questi calibratori di pressione automatici coprono un ampio intervallo di pressione fino a 1.000 psi. Il 729Pro, con la sua pompa elettrica integrata a capacità più elevata, è inoltre molto più veloce rispetto al Fluke-729 standard.

Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie