FLUKE ITALIA SRL - FLK5279986 IRR2-BT MISURATORE IRRAGGIAMENTO PRO - 5279986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereich Strahlungsdichte - 50...1400 W/m²
Mit Datenlogger - ja
Temperaturmessbereich - -30...100 °C
Temperaturmessung - ja
Packung
1 ST
EAN
0195112021248
Artikelnummer
FLK5279986
Herstellernummer
5279986
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Messbereich Strahlungsdichte:
50...1400 W/m²
Mit Datenlogger:
ja
Temperaturmessbereich:
-30...100 °C
Temperaturmessung:
ja
Externer Temperatursensor:
ja
Neigungsmessung:
ja
Kompass/Himmelsrichtungsmessung:
ja
Kontrastreiches Display:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


