Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5237726 2100-DELTA TESTER DI TENSIONE CON CORREN - 5237726

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 1...1000 V

  • Länge - 210 mm

  • Klingenlänge - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112010112

Artikelnummer

FLK5237726

Herstellernummer

5237726

Hersteller

FLK

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

1...1000 V

Länge:

210 mm

Klingenlänge:

15 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

ja

Last zuschaltbar:

nein

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...500 kOhm

Widerstandsmessung:

100000 Ohm

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Berührungslose Spannungserkennung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Prüfspitzenschutz:

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Beha-Amprobe completa la gamma di tester di tensione serie 2100 con il modello 2100-Delta, un robusto tester di tensione TRMS ricco di funzionalità con funzione di corrente. La classe di sicurezza fino a CAT III 1000 V / CAT IV 600 V lo rende il prodottoperfetto per la ricerca guasti in ambienti industriali e commerciali. Puoi usarlo per verificare tensione, corrente, resistenza, continuità e frequenza, il tutto in un unico strumento. Quando si eseguono i test di tensione è possibile collegare le sonde di test in modo sicuro alla parte superiore dell'alloggiamento dello strumento, in modo da disporre di un ulteriore sostegno. Con il 2100-Delta è possibile verificare correnti fino a 200 A AC facendo scorrere la ganascia fissa intorno al conduttore senza necessità di interrompere il circuito. Inoltre, come i modelli 2100-Alpha, 2100-Beta e 2100-Gamma, il 2100-Delta è dotato di componenti rinforzati per garantire prestazioni affidabili, è caratterizzato da un grado di protezione IP 64, è realizzato secondola norma EN 61243-3:2014 per i tester di tensione (corrente) ed è omologato GS.