FLUKE ITALIA SRL - FLK5227203 I100 PINZA AMPEROMETRICA AC/DC 100A - 5227203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.2...100 A
Strommessbereich/AC - 0.2...100 A
Zangenöffnung - 34 mm
Analoge Balkenanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112002650
Artikelnummer
FLK5227203
Herstellernummer
5227203
Hersteller
FLK
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.2...100 A
Strommessbereich/AC:
0.2...100 A
Zangenöffnung:
34 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Spannungsmessung, AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1000 V
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


