FLUKE ITALIA SRL - FLK5195802 PLS 6R RBP KIT LASER ROSSO PUNTI/LINEE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rotierende Signalstrecke - nein
Länge der Signalstrecke - 30 m
Sichtbare Signalstrecke - ja
Laserklasse - Klasse 2
Wellenlänge des Sensors - 635 nm
Packung
1 ST
EAN
0095969974486
Artikelnummer
FLK5195802
Herstellernummer
5195802
Hersteller
FLK
Rotierende Signalstrecke:
nein
Länge der Signalstrecke:
30 m
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Schutzart (IP):
IP54
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Messwertspeicher:
nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Mit Fernbedienung:
nein
Schnittstelle:
nein
Länge:
116 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gewicht:
0.6 kg
Breite:
64 mm
Höhe:
104 mm


