FLUKE ITALIA SRL - FLK5171005 I17XX-FLEX1500 24 PINZA FLEX PER 177X - 5171005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...1500 A
Zangenöffnung - 610 mm
Mehrfachanzeige - nein
Temperaturmessung - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969951524
Artikelnummer
FLK5171005
Herstellernummer
5171005
Hersteller
FLK
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...1500 A
Zangenöffnung:
610 mm
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Spannungsmessung, AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Oberschwingungsmessung:
ja
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Ein FLUKE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die FLUKE ITALIA SRL-Serie


