Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5140033 87V-MAX MULTIMETRO TRMS IP67, 1000V - 5140033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,01 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969926287

Artikelnummer

FLK5140033

Herstellernummer

5140033

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,01 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,01 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

50 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

1090 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

9999 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

199.99 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

ja

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Tastverhältnismessungen:

ja

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Il Kit Combo per elettricisti di impianti industriali 87V MAX E2 contiene tutte le funzioni affidabili di Fluke 87V, il più famoso multimetro digitale utilizzato al giorno d'oggi, e molto altro ancora. Il multimetro digitale Fluke più robusto. L'87V MAX è dotato di custodia industriale e guscio rimovibile. Il guscio funge anche da supporto della sonda per test per l'utilizzo con una sola mano. Completamente impermeabile e resistente alla polvere, per lavorare in modo affidabile in qualsiasi ambiente. Il multimetro offre una gamma di temperatura operativa estesa compresa tra -40 °C (per un massimo di 20 minuti) e +55 °C. Il kit 87V MAX E2 è dotato di puntali isolati SureGrip™ TL224, pinzette a coccodrillo SureGrip™ AC220 e sonde per test SureGrip™ TL238. Inoltre, è compreso il kit di attacco per il multimetro magnetico ToolPak™, in modo che sia sempre a portata di mano consentendo di lavorare più liberamente.