FLUKE ITALIA SRL - FLK5134758 T6-1000PRO/EU TESTER TENS CON CUSTODIA - 5134758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
0095969921138
Artikelnummer
FLK5134758
Herstellernummer
5134758
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
sonstige
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
sonstige
Max. Strommessbereich AC:
200 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
sonstige
Max. Widerstandsmessbereich:
0.1 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
1 Ohm
Temperaturmessung RTD:
nein
Temperaturmessung:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
0.066 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
1 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Tastverhältnismessungen:
nein
Drehzahlmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP40





