Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5134141 IB376M MULTIMETRO 376FC+CACCIAVITI ISOLA - 5134141

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5134141 IB376M MULTIMETRO 376FC+CACCIAVITI ISOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969921077

Artikelnummer

FLK5134141

Herstellernummer

5134141

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.1...1000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

34 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Durchgangsprüfung:

nein

Pinza a becchi lunghi isolata con tagliente laterale e zone di presa, 1000 V.