Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133402 TIS60+ 9HZ TERMOCAMERA 320X240 -20/400C - 5133402

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Display-Diagonale - 3.5 inch

  • Mit Touchscreen - nein

  • Wärmebild - ja

  • Visuelle Darstellung - ja

  • Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969920841

Artikelnummer

FLK5133402

Herstellernummer

5133402

Hersteller

FLK

Display-Diagonale:

3.5 inch

Mit Touchscreen:

nein

Wärmebild:

ja

Visuelle Darstellung:

ja

Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):

ja

Videoaufnahme:

nein

Bilder pro Sekunde (BpS):

9

Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:

0.045 °C

Temperaturmessbereich:

-20...400 °C

Relative Messgenauigkeit:

2 %

Frequenzband:

7.5...14 µm

Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:

34.1 °

Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:

25.6 °

Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):

1.85 m rad

Autofokus:

nein

Automatische Ausrichtung:

nein

Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):

nein

Bildmittelung (Image averaging):

nein

Bildgröße vergrößerbar:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

ja

SD-Kartenslot:

nein

MiniSD-Kartenslot:

nein

MicroSD-Kartenslot:

ja

CompactFlash-Kartenslot Typ I:

nein

CompactFlash-Kartenslot Typ II:

nein

USB-Anschluss:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

ja

Wi-Fi-kompatibel:

ja

Analoger Videoausgang:

nein

HDMI-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Gigabit Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

FireWire-Anschluss (IEEE1394):

nein

Gekühlter Detektor:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Mit Laser:

ja

Mit eingebauter Lampe:

nein

Mit Stativhalterung:

nein

Geeignet für austauschbare Linsen:

nein

Mit digitalem Alarm:

nein

Mit Feuchtigkeitssensor:

nein

Mit Laserabstandsmessung:

nein

Akkubetrieben:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Eingangsspannung AC 50 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung AC 60 Hz:

110...230 V

Eingangsspannung DC:

7.2...15 V

Leistungsaufnahme:

5.7 W

Max. Batterielaufzeit:

4 h

Schutzart (IP):

IP54

Gewicht:

0.72 kg

Migliora le prestazioni per te e il tuo team, con una risoluzione di 320 x 240. Le immagini a infrarossi acquisite con la termocamera TiS60+ rilevano le più piccole differenze di temperatura da distanze ancora maggiori. Se non sei pratico di termografia o se la termocamera viene utilizzata da un team con diversi livelli di esperienza nella termografia, la TiS60+ offre una messa a fuoco fissa, facile da usare. Risoluzione 320 x 240 per immagini chiare e dettagliate. Schermo LCD da 3,5 pollici per individuare problemi direttamente sul campo. Messa a fuoco fissa, facile da usare: punta e scatta. Misura fino a 400 °C, per aiutarti in tutte le tue applicazioni. Capacità di acquisizione, revisione e salvataggio delle immagini con una sola mano