Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5131140 725 CALIBRATORE LOOP E TEMPERATURA - 5131140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - ja

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein

  • Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969920087

Artikelnummer

FLK5131140

Herstellernummer

5131140

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

ja

Spannung geben 0 V ... 15 V:

nein

Kleinste Auflösung Spannung geben:

0,01 mV

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

ja

Max. Widerstand Geber:

3200 Ohm

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ T:

ja

Thermoelement Typ E:

ja

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ L:

ja

Thermoelement Typ U:

ja

Thermoelement Typ N:

ja

Thermoelement RTD:

ja

Thermoelement RTD Pt100:

ja

Thermoelement RTD Pt1000:

ja

Thermoelement RTD Ni100:

nein

Thermoelement RTD Ni1000:

nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

ja

Max. Frequenz:

10000 Hz

Druck messen:

ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

ja

Rampen- und Treppenfunktion:

ja

Simultan Messen und Geben:

ja

Max. Spannungsmessbereich DC:

30 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

3200 Ohm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Kalibriersoftware:

nein

Anzahl der Kanäle:

1

Fluke 725 Calibratore loop e temperatura APAC & EMEA