FLUKE ITALIA SRL - FLK5131133 726 CALIBRATORE LOOP/TEMP C/GENERATORE F - 5131133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Mehrfachanzeige - ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV - nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969920070
Artikelnummer
FLK5131133
Herstellernummer
5131133
Hersteller
FLK
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
ja
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Strom geben 0 mA ... 24 mA:
ja
Kleinste Auflösung Strom geben:
0,001 mA
Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:
ja
Kleinste Auflösung Stromsenke:
0,001 mA
Widerstand geben:
ja
Max. Widerstand Geber:
4000 Ohm
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ T:
ja
Thermoelement Typ E:
ja
Thermoelement Typ R:
nein
Thermoelement Typ S:
nein
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ L:
ja
Thermoelement Typ U:
ja
Thermoelement Typ N:
ja
Thermoelement RTD:
ja
Thermoelement RTD Pt100:
ja
Thermoelement RTD Pt1000:
ja
Thermoelement RTD Ni100:
nein
Thermoelement RTD Ni1000:
nein
Frequenz und Impulsgruppen geben:
ja
Max. Frequenz:
15000 Hz
Druck messen:
ja
Druck geben (externe Druckpumpe):
ja
Rampen- und Treppenfunktion:
ja
Simultan Messen und Geben:
ja
Max. Spannungsmessbereich DC:
30 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,01 mV
Max. Strommessbereich DC:
0.024 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
4000 Ohm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Kalibriersoftware:
nein
Anzahl der Kanäle:
1



